曜日別特売

41501 ツータックパンツ(秋冬用)

41501 ツータックパンツ(秋冬用) - 自重堂41501 ツータックパンツ(秋冬用) - 自重堂41501 ツータックパンツ(秋冬用) - 自重堂41501 ツータックパンツ(秋冬用) - 自重堂41501 ツータックパンツ(秋冬用) - 自重堂41501 ツータックパンツ(秋冬用) - 自重堂41501 ツータックパンツ(秋冬用) - 自重堂41501 ツータックパンツ(秋冬用) - 自重堂
(2件のレビュー)

ベストセラーならではの優れた着心地。
多くのワーカーから圧倒的支持の「ソフトツイル」ウエア。
ハイグレードでしなやかな感触が実感できる、ハードワークに最適の一着。

その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
仕様帯電防止素材使用、オリジナルデザインボタン種別ツータックパンツシリーズ45000・41500シリーズ混率(%)ポリエステル60、綿40生地ソフトツイル(減量加工)RoHS指令(10物質対応)対応裾上げ内容量1本
44件中 144各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
股下(cm)
ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3524587441501アースグリーン7870
7,500
4,090
4,499(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
3524588341501アースグリーン7873
7,500
4,090
4,499(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
3524589241501アースグリーン7876
7,500
4,090
4,499(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
3524590141501アースグリーン7879
7,500
4,090
4,499(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
3524591741501アースグリーン7882
7,500
4,090
4,499(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
3524592641501アースグリーン7885
7,500
4,090
4,499(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
3524593541501アースグリーン7888
7,500
4,090
4,499(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
3524594441501アースグリーン7591
7,500
4,390
4,829(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
3524595341501アースグリーン7596
7,500
4,390
4,829(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
3524596241501アースグリーン75101
7,500
4,390
4,829(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
3524597141501アースグリーン75106
7,500
4,390
4,829(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
3524598741501アイボリー7870
7,500
4,090
4,499(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
3524599641501アイボリー7873
7,500
4,090
4,499(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
3524600541501アイボリー7876
7,500
4,090
4,499(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
3524601441501アイボリー7879
7,500
4,090
4,499(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
3524602341501アイボリー7882
7,500
4,090
4,499(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
3524603241501アイボリー7885
7,500
4,090
4,499(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
3524604141501アイボリー7888
7,500
4,090
4,499(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
3524605741501アイボリー7591
7,500
4,390
4,829(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
3524606641501アイボリー7596
7,500
4,390
4,829(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
3524607541501アイボリー75101
7,500
4,390
4,829(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
3524608441501アイボリー75106
7,500
4,390
4,829(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
3524609341501ネイビー7870
7,500
4,090
4,499(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
3524610241501ネイビー7873
7,500
4,090
4,499(税込)
欠品中
返品不可
裾上げ可
出荷予定:2026年3月6日
3524611141501ネイビー7876
7,500
4,090
4,499(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
3524612741501ネイビー7879
7,500
4,090
4,499(税込)
5日以内出荷
返品不可
裾上げ可
3524613641501ネイビー7882
7,500
4,090
4,499(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
3524614541501ネイビー7885
7,500
4,090
4,499(税込)
欠品中
返品不可
裾上げ可
出荷予定:2026年3月13日
3524615441501ネイビー7888
7,500
4,090
4,499(税込)
欠品中
返品不可
裾上げ可
出荷予定:2026年3月13日
3524616341501ネイビー7591
7,500
4,390
4,829(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
3524617241501ネイビー7596
7,500
4,390
4,829(税込)
欠品中
返品不可
裾上げ可
出荷予定:2026年4月中旬
3524618141501ネイビー75101
7,500
4,390
4,829(税込)
欠品中
返品不可
裾上げ可
出荷予定:2026年4月中旬
3524619741501ネイビー75106
7,500
4,390
4,829(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
3524620641501ミストブルー7870
7,500
4,090
4,499(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
3524621541501ミストブルー7873
7,500
4,090
4,499(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
3524622441501ミストブルー7876
7,500
4,090
4,499(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
3524623341501ミストブルー7879
7,500
4,090
4,499(税込)
7日以内出荷
返品不可
裾上げ可
3524624241501ミストブルー7882
7,500
4,090
4,499(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
3524625141501ミストブルー7885
7,500
4,090
4,499(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
3524626741501ミストブルー7888
7,500
4,090
4,499(税込)
7日以内出荷
返品不可
裾上げ可
3524627641501ミストブルー7591
7,500
4,390
4,829(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
3524628541501ミストブルー7596
7,500
4,390
4,829(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
3524629441501ミストブルー75101
7,500
4,390
4,829(税込)
7日以内出荷
返品不可
裾上げ可
3524630341501ミストブルー75106
7,500
4,390
4,829(税込)
7日以内出荷
返品不可
裾上げ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-27
用途: 農作業
農・林・水産業

少しいい値段ですが、生地から縫製まで申し分ないです。
購入機会があれば、もう一度注文したい良い商品です。

対象商品 : 16827353
2016-01-14
用途: 業務、現場作業
津森工務店建設業・工事業

以前の製品はもう少し柔らかく、柔軟性があった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする