曜日別特売

44102 [製品制電]ワンタックカーゴパンツ(春夏用)

44102 [製品制電]ワンタックカーゴパンツ(春夏用) - 自重堂44102 [製品制電]ワンタックカーゴパンツ(春夏用) - 自重堂44102 [製品制電]ワンタックカーゴパンツ(春夏用) - 自重堂44102 [製品制電]ワンタックカーゴパンツ(春夏用) - 自重堂44102 [製品制電]ワンタックカーゴパンツ(春夏用) - 自重堂44102 [製品制電]ワンタックカーゴパンツ(春夏用) - 自重堂44102 [製品制電]ワンタックカーゴパンツ(春夏用) - 自重堂44102 [製品制電]ワンタックカーゴパンツ(春夏用) - 自重堂
(8件のレビュー)

価格、耐久性、着心地。ベストな一着。
ソフトな風合い、ハードワークに応える耐久性、リーズナブルプライスと三拍子揃ったユニフォーム(作業服)。
ベストバランスで選ぶワーカーにお薦めのシリーズです。

その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
仕様帯電防止素材使用、右孫ポケット・ペン差付カーゴポケット種別ワンタックカーゴパンツシリーズ44100・40100[製品制電]シリーズ混率(%)ポリエステル65、綿35機能制電JIS規格帯電防止JIS T8118適合商品RoHS指令(10物質対応)対応裾上げ職業別シーン鉄工・金属・機械製造、精密機械・電子機器製造、建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事内容量1本
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
※ウエストに「H」と記載があるものは、裾の仕上げ縫いがしていない商品になります。
全52種類を絞り込む
ウエスト(cm)
52種類すべて表示中
注文コード
品番
股下(cm)
ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3524986444102アースグリーン7870
6,900
3,590
3,949(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
3524987344102アースグリーン7873
6,900
3,590
3,949(税込)
4日以内出荷
返品不可
裾上げ可
3524988244102アースグリーン7876
6,900
3,590
3,949(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
3524989144102アースグリーン7879
6,900
3,590
3,949(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
3524990744102アースグリーン7882
6,900
3,590
3,949(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
3524991644102アースグリーン7885
6,900
3,590
3,949(税込)
7日以内出荷
返品不可
裾上げ可
3524992544102アースグリーン7888
6,900
3,590
3,949(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
3524993444102アースグリーン7591
6,900
3,790
4,169(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
3524994344102アースグリーン7596
6,900
3,790
4,169(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
3524995244102アースグリーン75101
6,900
3,790
4,169(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
3524996144102アースグリーン75106
6,900
3,790
4,169(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
3524997744102アースグリーン90112H
6,900
4,490
4,939(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
3524998644102アースグリーン90120H
6,900
4,490
4,939(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
3524999544102ライトベージュ7870
6,900
3,590
3,949(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
3525000444102ライトベージュ7873
6,900
3,590
3,949(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
3525001344102ライトベージュ7876
6,900
3,590
3,949(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
3525002244102ライトベージュ7879
6,900
3,590
3,949(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
3525003144102ライトベージュ7882
6,900
3,590
3,949(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
3525004744102ライトベージュ7885
6,900
3,590
3,949(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
3525005644102ライトベージュ7888
6,900
3,590
3,949(税込)
6日以内出荷
返品不可
裾上げ可
3525006544102ライトベージュ7591
6,900
3,790
4,169(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
3525007444102ライトベージュ7596
6,900
3,790
4,169(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
3525008344102ライトベージュ75101
6,900
3,790
4,169(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
3525009244102ライトベージュ75106
6,900
3,790
4,169(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
3525010144102ライトベージュ90112H
6,900
4,490
4,939(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
3525011744102ライトベージュ90120H
6,900
4,490
4,939(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
3525012644102ミストブルー7870
6,900
3,590
3,949(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
3525013544102ミストブルー7873
6,900
3,590
3,949(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
3525014444102ミストブルー7876
6,900
3,590
3,949(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
3525015344102ミストブルー7879
6,900
3,590
3,949(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
3525016244102ミストブルー7882
6,900
3,590
3,949(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
3525017144102ミストブルー7885
6,900
3,590
3,949(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
3525018744102ミストブルー7888
6,900
3,590
3,949(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
3525019644102ミストブルー7591
6,900
3,790
4,169(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
3525020544102ミストブルー7596
6,900
3,790
4,169(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
3525021444102ミストブルー75101
6,900
3,790
4,169(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
3525022344102ミストブルー75106
6,900
3,790
4,169(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
3525023244102ミストブルー90112H
6,900
4,490
4,939(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
3525024144102ミストブルー90120H
6,900
4,490
4,939(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
3525025744102ネイビー7870
6,900
3,590
3,949(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
3525026644102ネイビー7873
6,900
3,590
3,949(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
3525027544102ネイビー7876
6,900
3,590
3,949(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
3525028444102ネイビー7879
6,900
3,590
3,949(税込)
3日以内出荷
返品不可
裾上げ可
3525029344102ネイビー7882
6,900
3,590
3,949(税込)
11日以内出荷
返品不可
裾上げ可
3525030244102ネイビー7885
6,900
3,590
3,949(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
3525031144102ネイビー7888
6,900
3,590
3,949(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
3525032744102ネイビー7591
6,900
3,790
4,169(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
3525033644102ネイビー7596
6,900
3,790
4,169(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
3525034544102ネイビー75101
6,900
3,790
4,169(税込)
3日以内出荷
返品不可
裾上げ可
3525035444102ネイビー75106
6,900
3,790
4,169(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16829252
2015-07-07
用途: 電気工事

色、風合いはとても良い。
できればツータックが欲しい。
同じ材質の帽子があるとありがたい。
カーゴポケットのチャックはもう少し開口が広く、手が入りやすいとよいのだが。

対象商品 : 35249934
2016-06-07
用途: 測量作業時
建設業・工事業

着心地の良い服

対象商品 : 35250144
2016-03-04
用途: 電気工事
株式会社 セクト坂口建設業・工事業

丈夫で値段も手ごろでいいですね。

対象商品 : 35250144
2014-09-12
用途: 電気工事
株式会社電気工事サービス

動きやすくて満足です

対象商品 : 35249934
2013-09-27
用途: 通常の作業に使用

ジッパーの止めフックを二段にして欲しい、さらには色合いですが季節により色合いが違うようなので統一して欲しい。
 端的に言えば色見本、生地見本が欲しいその上での購入を望みたい。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。ご要望はメーカーに申し伝えます。

対象商品 : 35250083
2014-06-05
用途: ガソリンスタンド

穿きやすい

対象商品 : 35249882
2013-05-15
用途: 加工業

ウエストのサイズがちょっと違う気がします。また、股下サイズがもう少し豊富だと有難いです。

対象商品 : 35250372
2013-06-04
用途: 板金溶接

なかなか大きいサイズがなくやっと見つけました。
はき心地は良さそうです。
脇ゴムだったらもっと良かったかも。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする