曜日別特売

40102 [製品制電]ワンタックカーゴパンツ(秋冬用)

40102 [製品制電]ワンタックカーゴパンツ(秋冬用) - 自重堂40102 [製品制電]ワンタックカーゴパンツ(秋冬用) - 自重堂40102 [製品制電]ワンタックカーゴパンツ(秋冬用) - 自重堂40102 [製品制電]ワンタックカーゴパンツ(秋冬用) - 自重堂40102 [製品制電]ワンタックカーゴパンツ(秋冬用) - 自重堂40102 [製品制電]ワンタックカーゴパンツ(秋冬用) - 自重堂40102 [製品制電]ワンタックカーゴパンツ(秋冬用) - 自重堂40102 [製品制電]ワンタックカーゴパンツ(秋冬用) - 自重堂
(5件のレビュー)

ワーカーがこよなく愛す、ハードに動けるワーキングウエア。
優れた耐久性と製品制電、気軽に着られるリーズナブルなプライスが魅力です。
帯電防止素材使用

その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
仕様右孫ポケット・ペン差付カーゴポケット種別ワンタックカーゴパンツシリーズ44100・40100[製品制電]シリーズ混率(%)ポリエステル/65、綿/35機能制電生地ソフトツイルRoHS指令(10物質対応)対応裾上げ内容量1本
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
全44種類を絞り込む
ウエスト(cm)
44種類すべて表示中
注文コード
品番
股下(cm)
ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3528230140102ミストブルー7870
8,100
4,390
4,829(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
3528231740102ミストブルー7873
8,100
4,390
4,829(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
3528232640102ミストブルー7876
8,100
4,390
4,829(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
3528233540102ミストブルー7879
8,100
4,390
4,829(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
3528234440102ミストブルー7882
8,100
4,390
4,829(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
3528235340102ミストブルー7885
8,100
4,390
4,829(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
3528236240102ミストブルー7888
8,100
4,390
4,829(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
3528237140102ミストブルー7591
8,100
4,590
5,049(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
3528238740102ミストブルー7596
8,100
4,590
5,049(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
3528239640102ミストブルー75101
8,100
4,590
5,049(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
3528240540102ミストブルー75106
8,100
4,590
5,049(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
3528241440102ライトベージュ7870
8,100
4,390
4,829(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
3528242340102ライトベージュ7873
8,100
4,390
4,829(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
3528243240102ライトベージュ7876
8,100
4,390
4,829(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
3528244140102ライトベージュ7879
8,100
4,390
4,829(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
3528245740102ライトベージュ7882
8,100
4,390
4,829(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
3528246640102ライトベージュ7885
8,100
4,390
4,829(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
3528247540102ライトベージュ7888
8,100
4,390
4,829(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
3528248440102ライトベージュ7591
8,100
4,590
5,049(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
3528249340102ライトベージュ7596
8,100
4,590
5,049(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
3528250240102ライトベージュ75101
8,100
4,590
5,049(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
3528251140102ライトベージュ75106
8,100
4,590
5,049(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
3528252740102アースグリーン7870
8,100
4,390
4,829(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
3528253640102アースグリーン7873
8,100
4,390
4,829(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
3528254540102アースグリーン7876
8,100
4,390
4,829(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
3528255440102アースグリーン7879
8,100
4,390
4,829(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
3528256340102アースグリーン7882
8,100
4,390
4,829(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
3528257240102アースグリーン7885
8,100
4,390
4,829(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
3528258140102アースグリーン7888
8,100
4,390
4,829(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
3528259740102アースグリーン7591
8,100
4,590
5,049(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
3528260640102アースグリーン7596
8,100
4,590
5,049(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
3528261540102アースグリーン75101
8,100
4,590
5,049(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
3528262440102アースグリーン75106
8,100
4,590
5,049(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
3528263340102ネイビー7870
8,100
4,390
4,829(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
3528264240102ネイビー7873
8,100
4,390
4,829(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
3528265140102ネイビー7876
8,100
4,390
4,829(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
3528266740102ネイビー7879
8,100
4,390
4,829(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
3528267640102ネイビー7882
8,100
4,390
4,829(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
3528268540102ネイビー7885
8,100
4,390
4,829(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
3528269440102ネイビー7888
8,100
4,390
4,829(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
3528270340102ネイビー7591
8,100
4,590
5,049(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
3528271240102ネイビー7596
8,100
4,590
5,049(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
3528272140102ネイビー75101
8,100
4,590
5,049(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
3528273740102ネイビー75106
8,100
4,590
5,049(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35282387
2025-02-28
用途: 金属加工
製造業

往年のデザインでつくりもよく、動きやすい。
溶接等してもそこまで解けないのでなんでも屋さんにおすすめです

対象商品 : 35282353
2019-04-03
用途: 塗装作業時に着用しています
有限会社 中野塗装工業

今回で2度目です。ワンタックですので足が細く見えるのがいいですね、
色もこの色が気に入っています。但しもう少し股下長いのがあるともっといいですね。全体的に満足しています。

対象商品 : 35282597
2016-06-07
用途: 測量作業時
建設業・工事業

着心地の良い服

対象商品 : 35282572
2016-04-02
用途: 農作業
農・林・水産業

耐久性が、ありますので、リピートしています。

対象商品 : 35282457
2013-04-23
用途: 電気工事

太いベルトループ、ポケット容量、ジッパー付き小ポケット等、全体では良い。
しかしサイドポケットの袋に対しフラップが全部被ってなく、一部が口を空いた状態となる。
これはホコリを被る作業の際、ここに入れた物が汚れる事になる。
私はここに財布を入れているが、財布にホコリやゴミが付くのだ。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする