84104 防汚・制電 エコ3バリュー 長袖シャツ(年間用)

84104 防汚・制電 エコ3バリュー 長袖シャツ(年間用) - 自重堂84104 防汚・制電 エコ3バリュー 長袖シャツ(年間用) - 自重堂84104 防汚・制電 エコ3バリュー 長袖シャツ(年間用) - 自重堂84104 防汚・制電 エコ3バリュー 長袖シャツ(年間用) - 自重堂84104 防汚・制電 エコ3バリュー 長袖シャツ(年間用) - 自重堂84104 防汚・制電 エコ3バリュー 長袖シャツ(年間用) - 自重堂84104 防汚・制電 エコ3バリュー 長袖シャツ(年間用) - 自重堂84104 防汚・制電 エコ3バリュー 長袖シャツ(年間用) - 自重堂

防汚加工、形態防止JIS規格合格、そして素材には再生ポリエステル「アフターペット」使用と、3つの機能を併せ持つワーキングウエアです。ハードな業務の代償である汚れも家庭洗濯で簡単に洗い流せるのでとっても便利。
帯電防止素材使用。

仕様
防汚加工、製品制電、エコマーク限定商品、グリーン購入法判断基準対応
背ネーム、ワンポイント、携帯電話収納ポケット、オリジナルデザインボタン、トリプルステッチ、シャツ衿台(メッシュ)
その他名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには別途、刺繍代が発生します。種別長袖シャツシリーズ84100・80100[防汚・制電エコ3バリュー]シリーズエコマーク認定認定混率(%)ポリエステル/60、綿/40(リサイクル素材55使用)機能制電生地トリプルバリューソフトバーバリー(減量加工)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合名入れ職業別シーン鉄工・金属・機械製造、運送・倉庫、営業・配達、電気・設備工事、建設・建築・塗装・内装工事袖丈長袖エコマーク認定番号19 103 049内容量1枚
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
40件中 140各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3528274684104ベージュSS
9,700
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
3528275584104ベージュS
9,700
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
3528276484104ベージュM
9,700
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
3528277384104ベージュL
9,700
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
3528278284104ベージュLL
9,700
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
3528279184104ベージュEL
9,700
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
3528280784104ベージュ4L
9,700
5,990
6,589(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
3528281684104ベージュ5L
9,700
5,990
6,589(税込)
翌々日出荷
名入れ可
3528282584104ネイビーSS
9,700
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
3528283484104ネイビーS
9,700
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
3528284384104ネイビーM
9,700
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
3528285284104ネイビーL
9,700
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
3528286184104ネイビーLL
9,700
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
3528287784104ネイビーEL
9,700
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
3528288684104ネイビー4L
9,700
5,990
6,589(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
3528289584104ネイビー5L
9,700
5,990
6,589(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
3528290484104ライトブルーSS
9,700
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
3528291384104ライトブルーS
9,700
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
3528292284104ライトブルーM
9,700
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
3528293184104ライトブルーL
9,700
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
3528294784104ライトブルーLL
9,700
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
3528295684104ライトブルーEL
9,700
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
3528296584104ライトブルー4L
9,700
5,990
6,589(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
3528297484104ライトブルー5L
9,700
5,990
6,589(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
3528298384104シルバーSS
9,700
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
3528299284104シルバーS
9,700
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
3528300184104シルバーM
9,700
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
3528301784104シルバーL
9,700
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
3528302684104シルバーLL
9,700
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
3528303584104シルバーEL
9,700
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
3528304484104シルバー4L
9,700
5,990
6,589(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
3528305384104シルバー5L
9,700
5,990
6,589(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
3528306284104アースグリーンSS
9,700
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
3528307184104アースグリーンS
9,700
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
3528308784104アースグリーンM
9,700
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
3528309684104アースグリーンL
9,700
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
名入れ可
3528310584104アースグリーンLL
9,700
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
3528311484104アースグリーンEL
9,700
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
3528312384104アースグリーン4L
9,700
5,990
6,589(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
3528313284104アースグリーン5L
9,700
5,990
6,589(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする