84106 防汚・制電 エコ3バリュー ツータックレディースパンツ(春夏用)

84106 防汚・制電 エコ3バリュー ツータックレディースパンツ(春夏用) 自重堂 84106 防汚・制電 エコ3バリュー ツータックレディースパンツ(春夏用) 自重堂 84106 防汚・制電 エコ3バリュー ツータックレディースパンツ(春夏用) 自重堂 84106 防汚・制電 エコ3バリュー ツータックレディースパンツ(春夏用) 自重堂 84106 防汚・制電 エコ3バリュー ツータックレディースパンツ(春夏用) 自重堂 84106 防汚・制電 エコ3バリュー ツータックレディースパンツ(春夏用) 自重堂 84106 防汚・制電 エコ3バリュー ツータックレディースパンツ(春夏用) 自重堂

防汚加工、形態防止JIS規格合格、そして素材には再生ポリエステル「アフターペット」使用と、3つの機能を併せ持つワーキングウエアです。ハードな業務の代償である汚れも家庭洗濯で簡単に洗い流せるのでとっても便利。
帯電防止素材使用。

その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
種別ツータックパンツ シリーズ84100・80100[防汚・制電エコ3バリュー]シリーズ エコマーク認定認定 混率(%)ポリエステル/60、綿/40(リサイクル素材55使用) 機能制電 生地トリプルバリューソフトバーバリー(減量加工) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 裾上げ 性別女性用 職業別シーン鉄工・金属・機械製造、建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事、自動車・バイク整備、営業・配達 エコマーク認定番号19 103 049 内容量1本
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
お気に入りに追加
35件中 1~35件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
股下(cm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
35285792 84106 ベージュ 73 60~65
8,900
4,590
5,049 (税込)
翌々日出荷

返品不可
裾上げ可
35285801 84106 ベージュ 73 66~70
8,900
4,590
5,049 (税込)
翌々日出荷

返品不可
裾上げ可
35285817 84106 ベージュ 73 71~75
8,900
4,590
5,049 (税込)
翌々日出荷

返品不可
裾上げ可
35285826 84106 ベージュ 73 76~80
8,900
4,590
5,049 (税込)
翌々日出荷

返品不可
裾上げ可
35285835 84106 ベージュ 70 81~90
8,900
4,790
5,269 (税込)
翌々日出荷

返品不可
裾上げ可
35285844 84106 ベージュ 70 91~105
8,900
5,690
6,259 (税込)
翌々日出荷

返品不可
裾上げ可
35285853 84106 ベージュ 70 106~118
8,900
5,690
6,259 (税込)
翌々日出荷

返品不可
裾上げ可
35285862 84106 ネイビー 73 60~65
8,900
4,590
5,049 (税込)
翌々日出荷

返品不可
裾上げ可
35285871 84106 ネイビー 73 66~70
8,900
4,590
5,049 (税込)
翌々日出荷

返品不可
裾上げ可
35285887 84106 ネイビー 73 71~75
8,900
4,590
5,049 (税込)
翌々日出荷

返品不可
裾上げ可
35285896 84106 ネイビー 73 76~80
8,900
4,590
5,049 (税込)
翌々日出荷

返品不可
裾上げ可
35285905 84106 ネイビー 70 81~90
8,900
4,790
5,269 (税込)
翌々日出荷

返品不可
裾上げ可
35285914 84106 ネイビー 70 91~105
8,900
5,690
6,259 (税込)
翌々日出荷

返品不可
裾上げ可
35285923 84106 ネイビー 70 106~118
8,900
5,690
6,259 (税込)
翌々日出荷

返品不可
裾上げ可
35285932 84106 ライトブルー 73 60~65
8,900
4,590
5,049 (税込)
翌々日出荷

返品不可
裾上げ可
35285941 84106 ライトブルー 73 66~70
8,900
4,590
5,049 (税込)
翌々日出荷

返品不可
裾上げ可
35285957 84106 ライトブルー 73 71~75
8,900
4,590
5,049 (税込)
翌々日出荷

返品不可
裾上げ可
35285966 84106 ライトブルー 73 76~80
8,900
4,590
5,049 (税込)
翌々日出荷

返品不可
裾上げ可
35285975 84106 ライトブルー 70 81~90
8,900
4,790
5,269 (税込)
翌々日出荷

返品不可
裾上げ可
35285984 84106 ライトブルー 70 91~105
8,900
5,690
6,259 (税込)
翌々日出荷

返品不可
裾上げ可
35285993 84106 ライトブルー 70 106~118
8,900
5,690
6,259 (税込)
翌々日出荷

返品不可
裾上げ可
35286002 84106 シルバー 73 60~65
8,900
4,590
5,049 (税込)
翌々日出荷

返品不可
裾上げ可
35286011 84106 シルバー 73 66~70
8,900
4,590
5,049 (税込)
翌々日出荷

返品不可
裾上げ可
35286027 84106 シルバー 73 71~75
8,900
4,590
5,049 (税込)
翌々日出荷

返品不可
裾上げ可
35286036 84106 シルバー 73 76~80
8,900
4,590
5,049 (税込)
翌々日出荷

返品不可
裾上げ可
35286045 84106 シルバー 70 81~90
8,900
4,790
5,269 (税込)
翌々日出荷

返品不可
裾上げ可
35286054 84106 シルバー 70 91~105
8,900
5,690
6,259 (税込)
翌々日出荷

返品不可
裾上げ可
35286063 84106 シルバー 70 106~118
8,900
5,690
6,259 (税込)
翌々日出荷

返品不可
裾上げ可
35286072 84106 アースグリーン 73 60~65
8,900
4,590
5,049 (税込)
翌々日出荷

返品不可
裾上げ可
35286081 84106 アースグリーン 73 66~70
8,900
4,590
5,049 (税込)
翌々日出荷

返品不可
裾上げ可
35286097 84106 アースグリーン 73 71~75
8,900
4,590
5,049 (税込)
翌々日出荷

返品不可
裾上げ可
35286106 84106 アースグリーン 73 76~80
8,900
4,590
5,049 (税込)
翌々日出荷

返品不可
裾上げ可
35286115 84106 アースグリーン 70 81~90
8,900
4,790
5,269 (税込)
翌々日出荷

返品不可
裾上げ可
35286124 84106 アースグリーン 70 91~105
8,900
5,690
6,259 (税込)
翌々日出荷

返品不可
裾上げ可
35286133 84106 アースグリーン 70 106~118
8,900
5,690
6,259 (税込)
翌々日出荷

返品不可
裾上げ可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする