曜日別特売

80100 防汚・制電 エコ3バリュー 長袖ブルゾン(秋冬用)

80100 防汚・制電 エコ3バリュー 長袖ブルゾン(秋冬用) - 自重堂80100 防汚・制電 エコ3バリュー 長袖ブルゾン(秋冬用) - 自重堂80100 防汚・制電 エコ3バリュー 長袖ブルゾン(秋冬用) - 自重堂80100 防汚・制電 エコ3バリュー 長袖ブルゾン(秋冬用) - 自重堂80100 防汚・制電 エコ3バリュー 長袖ブルゾン(秋冬用) - 自重堂80100 防汚・制電 エコ3バリュー 長袖ブルゾン(秋冬用) - 自重堂80100 防汚・制電 エコ3バリュー 長袖ブルゾン(秋冬用) - 自重堂80100 防汚・制電 エコ3バリュー 長袖ブルゾン(秋冬用) - 自重堂
(2件のレビュー)

エコ素材・防汚加工・製品制電の3つの価値を併せ持つハイグレード感覚の機能重視アイテムです。

仕様
帯電防止素材使用、防汚加工、エコマーク認定商品、グリーン購入法判断基準対応、リサイクル素材55%使用、
背ネーム、背当てメッシュ、ワンポイント、アクションプリーツ、携帯電話収納ポケット、内ポケット、肘タック、オリジナルデザインボタン、トリプルステッチ
その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
種別長袖ブルゾンシリーズ84100・80100[防汚・制電エコ3バリュー]シリーズエコマーク認定認定混率(%)ポリエステル60、綿40機能制電JIS規格帯電防止JIS T8118適合商品生地トリプルバリューソフトツイル(減量加工)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合名入れエコマーク認定番号19 103 049内容量1着
40件中 140各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3525662780100ベージュSS
13,000
6,590
7,249(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
3525663680100ベージュS
13,000
6,590
7,249(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
3525664580100ベージュM
13,000
6,590
7,249(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
3525665480100ベージュL
13,000
6,590
7,249(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
3525666380100ベージュLL
13,000
6,590
7,249(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
3525667280100ベージュEL
13,000
6,790
7,469(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
3525668180100ベージュ4L
13,000
7,990
8,789(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
3525669780100ベージュ5L
13,000
7,990
8,789(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
3525670680100ネイビーSS
13,000
6,590
7,249(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
3525671580100ネイビーS
13,000
6,590
7,249(税込)
欠品中
返品不可
名入れ可
出荷予定:2026年5月下旬
3525672480100ネイビーM
13,000
6,590
7,249(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
3525673380100ネイビーL
13,000
6,590
7,249(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
3525674280100ネイビーLL
13,000
6,590
7,249(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
3525675180100ネイビーEL
13,000
6,790
7,469(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
3525676780100ネイビー4L
13,000
7,990
8,789(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
3525677680100ネイビー5L
13,000
7,990
8,789(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
3525678580100ライトブルーSS
13,000
6,590
7,249(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
3525679480100ライトブルーS
13,000
6,590
7,249(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
3525680380100ライトブルーM
13,000
6,590
7,249(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
3525681280100ライトブルーL
13,000
6,590
7,249(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
3525682180100ライトブルーLL
13,000
6,590
7,249(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
3525683780100ライトブルーEL
13,000
6,790
7,469(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
3525684680100ライトブルー4L
13,000
7,990
8,789(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
3525685580100ライトブルー5L
13,000
7,990
8,789(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
3525686480100シルバーSS
13,000
6,590
7,249(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
3525687380100シルバーS
13,000
6,590
7,249(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
3525688280100シルバーM
13,000
6,590
7,249(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
3525689180100シルバーL
13,000
6,590
7,249(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
3525690780100シルバーLL
13,000
6,590
7,249(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
3525691680100シルバーEL
13,000
6,790
7,469(税込)
翌々日出荷
名入れ可
3525692580100シルバー4L
13,000
7,990
8,789(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
3525693480100シルバー5L
13,000
7,990
8,789(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
3525694380100アースグリーンSS
13,000
6,590
7,249(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
3525695280100アースグリーンS
13,000
6,590
7,249(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
3525696180100アースグリーンM
13,000
6,590
7,249(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
3525697780100アースグリーンL
13,000
6,590
7,249(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
3525698680100アースグリーンLL
13,000
6,590
7,249(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
3525699580100アースグリーンEL
13,000
6,790
7,469(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
3525700480100アースグリーン4L
13,000
7,990
8,789(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
3525701380100アースグリーン5L
13,000
7,990
8,789(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16834798
2015-12-08
用途: 日常の生産活動の作業服として使用。

作業服の質感(柔らかさ・しっとり感)について考えなかったので今後の課題にしていきたい。

1が参考にしています
対象商品 : 35256636
2018-12-13
用途: 室内での軽作業と事務仕事
教育・研究機関

色合いは濃いベージュです。厚手の生地ですので、作業用に向いてますね

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする