自重堂
80106 防汚・制電 エコ3バリュー ツータックレディースパンツ(秋冬用)
(1件のレビュー)
エコ素材・防汚加工・製品制電の3つの価値を併せもつハイグレード感覚の機能重視アイテムです。
帯電防止素材使用
その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
仕様
防汚加工、エコマーク認定商品、グリーン購入法判断基準対応
種別
パンツ
シリーズ
84100・80100[防汚・制電エコ3バリュー]シリーズ
エコマーク認定
認定
混率(%)
ポリエステル/60、綿/40(リサイクル素材55使用)
機能
制電
生地
トリプルバリューソフトツイル(減量加工)
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
裾上げ
可
性別
女性用
エコマーク認定番号
19 103 049
内容量
1本
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
バスケットに入れる
35
件中 1~35件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
股下(cm)
ウエスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35285442
80106
ベージュ
73
60~65
¥
9,100
¥
4,690
¥
5,159
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
35285451
80106
ベージュ
73
66~70
¥
9,100
¥
4,690
¥
5,159
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
35285467
80106
ベージュ
73
71~75
¥
9,100
¥
4,690
¥
5,159
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
35285476
80106
ベージュ
73
76~80
¥
9,100
¥
4,690
¥
5,159
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
35285485
80106
ベージュ
70
81~90
¥
9,100
¥
4,890
¥
5,379
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
35285494
80106
ベージュ
70
91~105
¥
9,100
¥
5,890
¥
6,479
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
35285503
80106
ベージュ
70
106~118
¥
9,100
¥
5,890
¥
6,479
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
35285512
80106
ネイビー
73
60~65
¥
9,100
¥
4,690
¥
5,159
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
35285521
80106
ネイビー
73
66~70
¥
9,100
¥
4,690
¥
5,159
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
35285537
80106
ネイビー
73
71~75
¥
9,100
¥
4,690
¥
5,159
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
35285546
80106
ネイビー
73
76~80
¥
9,100
¥
4,690
¥
5,159
(税込)
欠品中
返品不可
裾上げ可
出荷予定:2026年5月上旬
35285555
80106
ネイビー
70
81~90
¥
9,100
¥
4,890
¥
5,379
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
35285564
80106
ネイビー
70
91~105
¥
9,100
¥
5,890
¥
6,479
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
35285573
80106
ネイビー
70
106~118
¥
9,100
¥
5,890
¥
6,479
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
35285582
80106
ライトブルー
73
60~65
¥
9,100
¥
4,690
¥
5,159
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
35285591
80106
ライトブルー
73
66~70
¥
9,100
¥
4,690
¥
5,159
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
35285607
80106
ライトブルー
73
71~75
¥
9,100
¥
4,690
¥
5,159
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
35285616
80106
ライトブルー
73
76~80
¥
9,100
¥
4,690
¥
5,159
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
35285625
80106
ライトブルー
70
81~90
¥
9,100
¥
4,890
¥
5,379
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
35285634
80106
ライトブルー
70
91~105
¥
9,100
¥
5,890
¥
6,479
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
35285643
80106
ライトブルー
70
106~118
¥
9,100
¥
5,890
¥
6,479
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
35285652
80106
シルバー
73
60~65
¥
9,100
¥
4,690
¥
5,159
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
35285661
80106
シルバー
73
66~70
¥
9,100
¥
4,690
¥
5,159
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
35285677
80106
シルバー
73
71~75
¥
9,100
¥
4,690
¥
5,159
(税込)
欠品中
返品不可
裾上げ可
出荷予定:2026年5月中旬
35285686
80106
シルバー
73
76~80
¥
9,100
¥
4,690
¥
5,159
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
35285695
80106
シルバー
70
81~90
¥
9,100
¥
4,890
¥
5,379
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
35285704
80106
シルバー
70
91~105
¥
9,100
¥
5,890
¥
6,479
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
35285713
80106
シルバー
70
106~118
¥
9,100
¥
5,890
¥
6,479
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
35285722
80106
アースグリーン
73
60~65
¥
9,100
¥
4,690
¥
5,159
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
35285731
80106
アースグリーン
73
66~70
¥
9,100
¥
4,690
¥
5,159
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
35285747
80106
アースグリーン
73
71~75
¥
9,100
¥
4,690
¥
5,159
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
35285756
80106
アースグリーン
73
76~80
¥
9,100
¥
4,690
¥
5,159
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
35285765
80106
アースグリーン
70
81~90
¥
9,100
¥
4,890
¥
5,379
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
35285774
80106
アースグリーン
70
91~105
¥
9,100
¥
5,890
¥
6,479
(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
35285783
80106
アースグリーン
70
106~118
¥
9,100
¥
5,890
¥
6,479
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください