曜日別特売

銅管ブラシ

銅管ブラシ - スーパーツール
(4件のレビュー)

本体は樹脂製の二枚合わせネジ留め機造なので、替ブラシの交換が簡単。
高炭素鋼(S45C)ブラシを採用し丈夫で、パイプの内・外面を奇麗にできる一体型。

用途ろう付け作業前の、パイプ内外面の酸化皮膜、汚れの除去に最適。適合替ブラシセット(内ブラシ=2、外ブラシ=2)CBB46トラスコ品番363-4957全長(mm)129質量(g)54適合パイプ1/2(インチ)、3/4(インチ)(内・外)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35195632CB46
1,220
949
1,044(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35195632
2021-12-19
用途: 設備工事

給湯用の銅管のロウ付工事の際に使用しました。
古い配管の工事には必要になります。

1が参考にしています
対象商品 : 35195632
2022-06-13
用途: バッテリー端子清掃

とても使い勝手が良く大変満足しています。少し清掃するだけでとても綺麗になります。

対象商品 : 35195632
2017-11-27
用途: 銅管ハンダ付け作業に
建設業・工事業

作業時間短縮のために技能五輪の選手の方々へ配りました。
「調子が良い!」
とのことでしたので、普通に使用出来ているかと思います。
使い方にもよると思いますが、使用頻度の多い人は、本体購入と同時に替えブラシも購入したほうが良いです。

1が参考にしています
2015-12-29
用途: 水道工事
KEY総設電気・ガス・熱供給・水道業

問題なく使用できました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

排水管清掃機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/416/
2023-03-20

水道・空調配管用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする