埋込スイッチ(両切)

埋込スイッチ(両切) - Panasonic(パナソニック)埋込スイッチ(両切) - Panasonic(パナソニック)埋込スイッチ(両切) - Panasonic(パナソニック)埋込スイッチ(両切) - Panasonic(パナソニック)埋込スイッチ(両切) - Panasonic(パナソニック)
(8件のレビュー)
回路方式D(両切)定格電圧(V)300定格電流(A)15内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35183486WN5003ミルキーホワイト
1,030
939
1,033(税込)
当日出荷
41037324WN5003Hグレー
1,180
919
1,011(税込)
当日出荷
41037333WN5003Pミルキーホワイト
1,110
869
956(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-19
用途: 現行の取替
ADACHI・EDS

両切りスイッチが仕入先になく、モノタロウには有りましたので注文しました。
速入荷で助かりました。構造上なのか振るとカチャカチャ音がしますが使用には問題なく使えています。

対象商品 : 41037333
2023-09-25
用途: 野外灯の点滅を、自動と手動に切り替えるために使いました
デポその他業種

他メーカーのスイッチ類を使用したこともありますが、やはりパナソニック製品が操作感がよく、気分的に安心できます。

対象商品 : 41037333
2021-11-15
用途: 自宅のリフォーム用

両切りスイッチが欲しかったのですが、ホームセンター等には片切りスイッチしか売っていませんでした。ここで手に入り良かったです。

対象商品 : 41037333
2020-07-06
用途: 電源BOXに使用
その他業種

両切りスイッチの定番商品、問題なく使えます。価格の安いですね。

2が参考にしています
対象商品 : 35183486
2020-02-04
用途: 家の電灯SW

家の電灯SWで沢山使用しているのでずっと在庫して欲しい

対象商品 : 41037333
2019-12-09
用途: LED用スイッチ
建設業・工事業

コンパクトで収まりがよく、LED等に干渉しないので使用しやすい

対象商品 : 35183486
2016-12-19
用途: 照明器具の中間スイッチ

両切りなら何でもよかったのですが、一番入手しやすいこれにしました。
点きっ放しでいいのでランプ付きがあれば尚よかった。

対象商品 : 35183486
2015-02-10
用途: モーターの電源スイッチ

ホームセンターより安かったのでよかったです。
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
2022-04-04

電設用スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする