曜日別特売

プレート式 自在、エラストマー車

プレート式  自在、エラストマー車 - ナンシン
(1件のレビュー)

床にマーキングの付き難い材質を使用しております。
STC型はSKC型と取高が同じですから併用できます。

種別産業用キャスター形状自在車金具仕上ユニクロメッキストッパーなし始動力(daN)9.9キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
材質(車輪)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35195867STC-75TP755070×5855×42(54×44)93エラストマー
オープン
689
758(税込)
当日出荷
35195876STC-100TR10010090×9071×71(68×68)130エラストマー(ベアリング入り)
オープン
2,098
2,308(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35195867
2018-12-05
用途: 小型で軽い台車の製作
製造業

「とにかく軽く」「ナンシンさんで」とのご要望で採用。重さはともかく(スペックが無い!)、転がりも軽ろやかで好評。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする