ナンシン
プレート式 自在、ゴム(グレー)車
種別
産業用キャスター
形状
自在車
金具仕上
ユニクロメッキ
ストッパー
なし
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
材質(車輪)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35195894
STC-100VNグレー
100
120
90×90
71×71(68×68)
130
ゴム(グレー)
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
35195903
STC-125CNCグレー
125
150
102×102
80×80(75×75)
165
ゴム(グレー)
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
35195885
STC-75NRC
CADデータダウンロード
75
60
70×58
55×42(54×44)
93
ゴム(グレー、ベアリング入り)
オープン
取扱い終了
35195912
STC-150CNCグレー
150
160
102×102
80×80(75×75)
190
ゴム(グレー)
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください