ナンシン
プレート式 自在、ゴム(グレー、B入り)車
従来の黒ゴムに比べ、床の跡が目立ちにくくなっております。
STC型はSKC型と取高が同じですから併用できます。
材質(車輪)
ゴム(グレー、ベアリング入り)(耐寒グリス(使用限度-30℃)入り)
種別
産業用キャスター
形状
自在車
金具仕上
ユニクロメッキ
ストッパー
なし
取付穴径P(Φmm)
11
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35195955
STC-125CBCグレー
125
150
102×102
80×80(75×75)
165
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
8日以内出荷
35195964
STC-150CBCグレー
150
160
102×102
80×80(75×75)
190
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください