ナンシン
プレート式 自在、フェノール車
軽荷重用キャスター
STC型はSKC型と取高が同じですから併用できます。
材質(車輪)
フェノール
種別
産業用キャスター
形状
自在車
荷重種別
軽荷重
車輪幅(mm)
32
金具仕上
ユニクロメッキ
ストッパー
なし
偏心E(mm)
30
始動力(daN)
5.4
旋回始動力(daN)
25.2
取付穴径P(Φmm)
10.5
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35195991
STC-100PH
CADデータダウンロード
100
120
90×90
71×71(68×68)
130
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください