プレート式 固定、ゴム(B入り)車

プレート式  固定、ゴム(B入り)車 - ナンシンプレート式  固定、ゴム(B入り)車 - ナンシンプレート式  固定、ゴム(B入り)車 - ナンシンプレート式  固定、ゴム(B入り)車 - ナンシンプレート式  固定、ゴム(B入り)車 - ナンシン
(3件のレビュー)

軽荷重用キャスター
SKC型はSTC型と取付高が同じですから併用できます。

材質(車輪)ゴム(ベアリング入)種別産業用キャスター形状固定車金具仕上ユニクロメッキストッパーなし偏心E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35196332SKC-125CBC125150140×80112×53(100×56)165
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
35196341SKC-150CBC150160140×80112×53(100×56)190
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
21350114SKC-100VS100120110×7090×50(80×45)130
オープン
839
923(税込)
当日出荷
35196323SKC-100VS100120110×7090×50(80×45)130
オープン
取扱い終了
代替品有
35196314SKC-75EMB756070×5255×28(54×28)93
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
35196323SKC-100VS21350114SKC-100VSSKC-100VS プレート式  固定、ゴム(B入り)車 ナンシン 21350114プレート式 固定、ゴム(B入り)車ナンシン1個
839
税込923
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35196341
2022-11-21
用途: コンクリート蓋(60k位)の移動の為
中電

ベアリングの仕様でこの価格では使い易いと思います。

対象商品 : 35196341
2020-08-29
用途: 台車のキャスター交換
辻村農園農・林・水産業

今まで使っていたキャスターからサイズアップして更新しました。
満足しています。

対象商品 : 35196332
2019-04-23
用途: 工場内で使用する台車。
製造業

手作りの台車に使用しました。重量のある物を乗せてもスムーズに転がります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする