ナンシン
プレート式 固定、ゴム(グレー)車
(1件のレビュー)
種別
産業用キャスター
形状
固定車
金具仕上
ユニクロメッキ
ストッパー
なし
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
材質(車輪)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35196357
SKC-75NRC
CADデータダウンロード
75
60
70×52
55×28(54×28)
93
ゴム(グレー、ベアリング入り)
オープン
¥
879
¥
967
(税込)
3日以内出荷
35196375
SKC-125CNCグレー
125
150
140×80
112×53(100×56)
165
ゴム(グレー)
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
35196366
SKC-100VNグレー
100
120
110×70
90×50(80×45)
130
ゴム(グレー)
オープン
取扱い終了
35196384
SKC-150CNCグレー
150
160
140×80
112×53(100×56)
190
ゴム(グレー)
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください