ナンシン
プレート式 固定、ゴム(グレー、B入り)車
従来の黒ゴムに比べ、床の跡が目立ちにくくなっております。
SKC型はSTC型と取付高が同じですから併用できます。
材質(車輪)
ゴム(グレー、ベアリング入り)(耐寒グリス(使用限度-30℃)入り)
種別
産業用キャスター
形状
固定車
金具仕上
ユニクロメッキ
ストッパー
なし
プレート寸法X×Y(mm)
140×80
取付穴径P(Φmm)
11
取付ピッチA×B(A'×B')(mm)
112×53(100×56)
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35196393
SKC-125CBCグレー
125
150
140×80
112×53(100×56)
165
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
8日以内出荷
35196402
SKC-150CBCグレー
150
160
140×80
112×53(100×56)
190
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください