ナンシン
プレート式 固定、エラストマー車
種別
産業用キャスター
形状
固定車
金具仕上
ユニクロメッキ
ストッパー
なし
始動力(daN)
9.9
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
材質(車輪)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35196411
SKC-75TP
CADデータダウンロード
75
50
70×52
55×28(54×28)
93
エラストマー
オープン
¥
619
¥
681
(税込)
5日以内出荷
35196427
SKC-100TR
CADデータダウンロード
100
100
110×70
90×50(80×45)
130
エラストマー(ベアリング入り)
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください