曜日別特売

プレート式 固定、ナイロン(B入り)車

プレート式  固定、ナイロン(B入り)車 - ナンシン

軽荷重用キャスター
SKC型はSTC型と取付高が同じですから併用できます。

材質(車輪)ナイロン(白、ベアリング入り)種別産業用キャスター形状固定車荷重種別軽荷重車輪幅(mm)29金具仕上ユニクロメッキストッパーなし取付高H(mm)130プレート寸法X×Y(mm)110×70始動力(daN)5.4車輪径D(Φmm)100取付穴径P(Φmm)10.5取付ピッチA×B(A'×B')(mm)90×50(80×45)キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35196454SKC-100NB100120110×7090×50(80×45)130
オープン
2,298
2,528(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする