ナンシン
プレート式 固定、フェノール車
軽荷重用キャスター
SKC型はSTC型と取付高が同じですから併用できます。
材質(車輪)
フェノール
種別
産業用キャスター
形状
固定車
荷重種別
軽荷重
車輪幅(mm)
32
金具仕上
ユニクロメッキ
ストッパー
なし
取付高H(mm)
130
プレート寸法X×Y(mm)
110×70
始動力(daN)
5.4
車輪径D(Φmm)
100
取付穴径P(Φmm)
10.5
取付ピッチA×B(A'×B')(mm)
90×50(80×45)
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35196463
SKC-100PH
CADデータダウンロード
100
120
110×70
90×50(80×45)
130
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください