ナンシン
プレート式 自在、強化ナイロン車
中量・重量用キャスター
STM型はSKM型と取付高が同じですから併用できます。
材質(車輪)
強化ナイロン
車輪幅(mm)
28
金具仕上
ユニクロメッキ
ストッパー
なし
取付高H(mm)
70
偏心E(mm)
25
プレート寸法X×Y(mm)
70×58
始動力(daN)
6
旋回始動力(daN)
15
車輪径D(Φmm)
50
取付穴径P(Φmm)
8.8
取付ピッチA×B(A'×B')(mm)
55×42
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35196472
STM-50NHN
CADデータダウンロード
50
100
70×58
55×42
70
オープン
¥
669
¥
736
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください