曜日別特売

プレート式 自在、フェノール車

プレート式  自在、フェノール車 - ナンシン

中量・重量用キャスター
STM型はSKM型と取付高が同じですから併用できます。

材質(車輪)フェノール種別産業用キャスター形状自在車質量(kg)1.01車輪幅(mm)32金具仕上ユニクロメッキストッパーなし取付高H(mm)144偏心E(mm)35プレート寸法X×Y(mm)95×95始動力(daN)7.56旋回始動力(daN)27車輪径D(Φmm)100取付穴径P(Φmm)10.5取付ピッチA×B(A'×B')(mm)73×73(70×70)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35196533STM-100PH10018095×9573×73(70×70)144
オープン
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする