ナンシン
プレート式 固定、フェノール車
中量・重量用キャスター
SKM型はSTM型と取付高が同じですから併用できます。
材質(車輪)
フェノール
種別
産業用キャスター
形状
固定車
質量(kg)
0.78
車輪幅(mm)
32
金具仕上
ユニクロメッキ
ストッパー
なし
始動力(daN)
7.56
取付穴径P(Φmm)
10.5
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35196831
SKM-100PH
CADデータダウンロード
100
180
115×80
80×45
144
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください