ナンシン
プレート式 自在車(空気入りタイヤ車)
(1件のレビュー)
空気入り車輪付き
STM型はSKM型と取付高が同じですから併用できます。
材質(車輪)
空気入りゴム(ベアリング入り)
種別
産業用キャスター
形状
自在車
金具仕上
ユニクロメッキ
ストッパー
なし
取付穴径P(Φmm)
14
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
空気入り
内容量
1個
注意
※空気圧の調整をしてからご使用下さい。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35196856
STM-250-4AR
CADデータダウンロード
225
90
160×160
125×125
292
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
当日出荷
35196865
STM-300-4AR
CADデータダウンロード
257
130
160×160
125×125
308
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
当日出荷
35196874
STM-350-5AR
293
160
175×175
140×140
370
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください