ナンシン
プレート式 自在、静電気防止ウレタン車
電気抵抗値10
7
~10
8
(メーカー測定値で有り保証値ではありません)
ノンカーボンの車輪を使用しているので床を汚すことはありません。
発塵の少ないウレタン車輪はクリーンな環境に最適です。
材質(車輪)
ウレタン(ベアリング入り、静電気防止)
種別
静電気防止キャスター
形状
自在車
金具仕上
ユニクロメッキ
ストッパー
なし
特性
静電気防止
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35197127
STM-75VUE
CADデータダウンロード
75
120
81×81
63×63
100
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
7日以内出荷
35197136
STM-100VUE
CADデータダウンロード
100
170
95×95
73×73(70×70)
144
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
35197145
STM-130VUE
CADデータダウンロード
130
260
105×105
82×82(79×79)
177
オープン
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
4日以内出荷
35197154
STM-150VUE
CADデータダウンロード
150
300
120×120
93×93(87×87)
198
オープン
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
5日以内出荷
35197163
STM-200VUE
CADデータダウンロード
200
370
140×140
115×115(105×105)
250
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください