ナンシン
プレート式 固定、静電気防止ウレタン車
電気抵抗値10
7
~10
8
(メーカー測定値で有り保証値ではありません)
ノンカーボンの車輪を使用しているので床を汚すことはありません。
発塵の少ないウレタン車輪はクリーンな環境に最適です。
材質(車輪)
ウレタン(ベアリング入り、静電気防止)
種別
静電気防止キャスター
形状
固定車
金具仕上
ユニクロメッキ
ストッパー
なし
特性
静電気防止
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35197224
SKM-75VUE
CADデータダウンロード
75
120
95×71
63×40
100
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
当日出荷
35197233
SKM-100VUE
CADデータダウンロード
100
170
115×80
80×45
144
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
7日以内出荷
35197242
SKM-130VUE
CADデータダウンロード
130
260
138×90
100×56
177
オープン
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
8日以内出荷
35197251
SKM-150VUE
CADデータダウンロード
150
300
138×90
100×56
198
オープン
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
10日以内出荷
35197267
SKM-200VUE
CADデータダウンロード
200
370
152×100
112×63
250
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください