ナンシン
プレート式 固定、静電気防止ゴム車
SKC型はSTC型と取付高が同じですから併用できます。
静電気の帯電防止と防塵効果を向上させるよう開発した静電気防止キャスターです。
静電気が原因で発生する災害を防止するのに役立ちます。
種別
静電気防止キャスター
形状
固定車
金具仕上
ユニクロメッキ
ストッパー
なし
電気抵抗値
10
8
Ω以下(※測定値です。保証値ではありません。)
特性
静電気防止
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
材質(車輪)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35197391
SKC-50EME
CADデータダウンロード
50
50
58×44
45×25
65
静電気防止ゴム
オープン
¥
609
¥
670
(税込)
8日以内出荷
35197416
SKC-75EME
CADデータダウンロード
75
60
70×52
55×28(54×28)
93
静電気防止ゴム
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
8日以内出荷
35197407
SKC-65EME
CADデータダウンロード
65
50
70×52
55×28(54×28)
85
静電気防止ゴム
オープン
取扱い終了
35197425
SKC-100VSE
CADデータダウンロード
100
120
110×70
90×50(80×45)
130
静電気防止ゴム(ベアリング入り)
オープン
取扱い終了
35197434
SKC-125CBCE
CADデータダウンロード
125
150
140×80
112×53(100×56)
165
静電気防止ゴム(ベアリング入り)
オープン
取扱い終了
35197443
SKC-150CBCE
CADデータダウンロード
150
160
140×80
112×53(100×56)
190
静電気防止ゴム(ベアリング入り)
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください