ナンシン
プレート式 ステンレス金具自在、エラストマー車
SU-STC型はSU-SKC型と取付高が同じですから併用できます。
100mmは耐寒グリスを使用しています。(使用限度-30℃)
材質(車輪)
エラストマー
種別
ステンレスキャスター
形状
自在車
金具仕上
ステンレス(SUS304)
ストッパー
なし
特性
耐寒性
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35197565
SU-STC-75TP
CADデータダウンロード
75
50
70×58
55×42
93
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
5日以内出荷
35197574
SU-STC-100TN
CADデータダウンロード
100
100
90×90
71×71(68×68)
130
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください