曜日別特売

プレート式 ステンレス金具自在ストッパー付、ナイロン車

プレート式  ステンレス金具自在ストッパー付、ナイロン車 - ナンシンプレート式  ステンレス金具自在ストッパー付、ナイロン車 - ナンシン

ストッパーは車輪の回転を止めるストッパーです。
SU-STC型はSU-SKC型と取付高が同じですから併用できます。
100mmは耐寒グリスを使用しています。(使用限度-30℃)

材質(車輪)ナイロン種別ステンレスキャスター形状自在車S金具仕上ステンレス(SUS304)ストッパーシングルストッパー特性耐寒性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35197671SU-STC-65NM S-12657070×5855×4285
オープン
2,198
2,418(税込)
翌日出荷
35197687SU-STC-75NM S-12758070×5855×4293
オープン
2,198
2,418(税込)
翌日出荷
35197696SU-STC-100NH S-210012090×9071×71(68×68)130
オープン
4,798
5,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする