曜日別特売

プレート式 ステンレス金具自在、モノマーキャスティングナイロン車

プレート式  ステンレス金具自在、モノマーキャスティングナイロン車 - ナンシン

ストッパーは車輪の回転を止めるストッパーです。
SU-STC型はSU-SKC型と取付高が同じですから併用できます。
耐寒グリスを使用しています。(使用限度-30℃)

材質(車輪)モノマーキャスティングナイロン(ベアリング入り)種別ステンレスキャスター形状自在車金具仕上ステンレス(SUS304)ストッパーシングルストッパー特性耐寒性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35197732SU-STC-100MSC S-210012090×9071×71(68×68)130
オープン
10,980
12,078(税込)
8日以内出荷
35197741SU-STC-150MSC S-2150160102×10280×80(75×75)190
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする