ナンシン
プレート式 ステンレス金具固定、エラストマー車
材質(車輪)
エラストマー
種別
ステンレスキャスター
形状
固定車
金具仕上
ステンレス(SUS304)
ストッパー
なし
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35197845
SU-SKC-75TP
CADデータダウンロード
75
50
70×47
55×28
93
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
35197854
SU-SKC-100TN
CADデータダウンロード
100
100
110×70
90×50(80×45)
130
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください