ナンシン
プレート式 ステンレス金具固定、モノマーキャスティングナイロン車
SU-SKC型はSU-STC型と取付高がおなじですから併用できます。
耐寒グリスを使用しています。(使用限度-30℃)
材質(車輪)
モノマーキャスティングナイロン(ベアリング入り)
種別
ステンレスキャスター
形状
固定車
金具仕上
ステンレス(SUS304)
ストッパー
なし
特性
耐寒性
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35197881
SU-SKC-125MSC
CADデータダウンロード
125
150
140×80
112×53(100×56)
165
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
8日以内出荷
35197872
SU-SKC-100MSC
CADデータダウンロード
100
120
110×70
90×50(80×45)
130
オープン
取扱い終了
35197897
SU-SKC-150MSC
CADデータダウンロード
150
160
140×80
112×53(100×56)
190
オープン
取扱い終了
35197906
SU-SKC-200MSC
CADデータダウンロード
200
250
152×100
112×63
250
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください