ナンシン
プレート式 ステンレス金具自在、ナイロン車
ステンレスキャスターです。
SU-TEL型はSU-KEL型と取付高が同じですから併用できます。
材質(車輪)
ナイロン(白)
種別
ステンレスキャスター
形状
自在車
金具仕上
ステンレス(SUS304)
ストッパー
なし
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35197985
SU-TEL-100NM
CADデータダウンロード
100
60
100×58
82×40
122
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
8日以内出荷
35197967
SU-TEL-65NL
CADデータダウンロード
65
40
70×42
56×28
80
オープン
取扱い終了
35197976
SU-TEL-75NL
CADデータダウンロード
75
50
70×42
56×28
92
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください