ナンシン
プレート式 ステンレス金具自在、ウレタン車
ステンレスキャスターです。
SU-TEL型はSU-KEL型と取付高が同じですから併用できます。
材質(車輪)
ウレタン
種別
ステンレスキャスター
形状
自在車
車輪幅(mm)
25
金具仕上
ステンレス(SUS304)
ストッパー
なし
偏心E(mm)
33
始動力(daN)
8.1
旋回始動力(daN)
14.4
取付穴径P(Φmm)
8.8
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35197994
SU-TEL-100UM
CADデータダウンロード
100
60
100×58
82×40
122
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください