プレート式 ステンレス金具固定、ウレタン車

プレート式  ステンレス金具固定、ウレタン車 - ナンシンプレート式  ステンレス金具固定、ウレタン車 - ナンシン

ステンレスキャスターです。
SU-KEL型はSU-TEL型と取付高が同じですから併用できます。

材質(車輪)ウレタン種別ステンレスキャスター形状固定車車輪幅(mm)25金具仕上ステンレス(SUS304)ストッパーなし始動力(daN)8.1取付穴径P(Φmm)8.8キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35198073SU-KEL-100UM10060100×6182×40122
オープン
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする