曜日別特売

プレート式 自在、ゴム車

プレート式  自在、ゴム車 - ナンシンプレート式  自在、ゴム車 - ナンシン
(1件のレビュー)

軽荷重・一般用キャスター
TE型はKD型と取付高が同じですから併用できます。

材質(車輪)ゴム種別一般キャスター形状自在車ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35198082TE-40RM403055×3844×2756
オープン
379
417(税込)
当日出荷
35198091TE-50RM503555×3844×2765
オープン
379
417(税込)
当日出荷
35198107TE-65RM635070×6055×4282
オープン
取扱い終了
35198116TE-75RM755570×6055×4295
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35198091
2015-04-02
用途: カゴのコンテナの車輪として使用

取付ピッチ 45×25 の自在車を必要と探していましたが、なかなか無く、モノタロウのホームページで片っ端から検索したところ唯一このゴム車を発見しました。取付が出来るのかが心配でしたが、大丈夫でした。現在活躍中です。なかなかない寸法ですのでとても貴重なお品だと思いました。ありがたかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする