ナンシン
プレート式 自在、ナイロン車
軽荷重・一般用キャスター
TE型はKD型と取付高が同じですから併用できます。
材質(車輪)
ナイロン(白)
種別
一般キャスター
形状
自在車
ストッパー
なし
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35198125
TE-40NM
40
30
55×38
44×27
56
オープン
¥
339
¥
373
(税込)
8日以内出荷
35198134
TE-50NM
50
40
55×38
44×27
65
オープン
¥
369
¥
406
(税込)
8日以内出荷
35198143
TE-65NM
65
65
70×60
55×42
83
オープン
取扱い終了
35198152
TE-75NM
75
65
70×60
55×42
95
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください