曜日別特売

プレート式 自在、エラストマー車

プレート式  自在、エラストマー車 - ナンシン

軽荷重・一般用キャスター
TE型はKD型と取付高が同じですから併用できます。

材質(車輪)エラストマー種別一般キャスター形状自在車荷重種別軽荷重金具仕上ユニクロメッキストッパーなし取付ピッチA×B(mm)44×27プレート寸法X×Y(mm)55×38取付穴径P(Φmm)5.2キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35198177TE-50TP503555×3844×2765
オープン
539
593(税込)
8日以内出荷
35198161TE-40NTP403055×3844×2756
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする