プレート式 固定、ナイロン車

プレート式  固定、ナイロン車 - ナンシン

軽荷重・一般用キャスター
KD型とTE型は取付高が同じですから併用できます。

材質(車輪)ナイロン(白)種別一般キャスター形状固定車荷重種別軽荷重ストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35198326KD-40NM403055×4045×2556
オープン
239
263(税込)
8日以内出荷
35198335KD-50NM504058×4046×2665
オープン
329
362(税込)
当日出荷
35198344KD-65NM656068×4254×2883
オープン
取扱い終了
35198353KD-75NM756568×5254×2895
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする