ナンシン
プレート式 固定、ウレタン車
軽荷重・一般用キャスター
KEL型はTEL型と取付高が同じですから併用できます。
材質(車輪)
ウレタン
種別
一般キャスター
形状
固定車
荷重種別
軽荷重
車輪幅(mm)
25
金具仕上
ユニクロメッキ
ストッパー
なし
始動力(daN)
8.1
取付穴径P(Φmm)
9
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35198441
KEL-100UM
CADデータダウンロード
100
60
100×58
82×40
122
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください