プレート式 固定、エラストマー車

プレート式  固定、エラストマー車 - ナンシン

軽荷重・一般用キャスター
KEL型はTEL型と取付高が同じですから併用できます。

種別一般キャスター形状固定車金具仕上ユニクロメッキストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
材質(車輪)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35198457KEL-100TP10060100×5882×40122エラストマー
オープン
649
714(税込)
9日以内出荷
35198466KEL-100TB10060100×5882×40122エラストマー(ベアリング入り)
オープン
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
35198475KEL-125RL12560100×5884×40(80)148ゴム
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
35198475KEL-125RL09238801KEL-125RLKEL-125RL KEL 固定車(ゴム車輪) ナンシン 09238801KEL 固定車(ゴム車輪)ナンシン1個
1,698
税込1,868
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする