アジャスタブルキャスター,ウレタン車

アジャスタブルキャスター,ウレタン車 - ナンシンアジャスタブルキャスター,ウレタン車 - ナンシンアジャスタブルキャスター,ウレタン車 - ナンシン

低床式・重量用キャスター、アジャスター付
取付高さを最小限におさえた低床式。
偏心を大きくし、双輪を採用したことにより旋回性及び回転性にすぐれています。
移動(キャスター)と据付(アジャスター)を一体化したコンパクトな設計。

種別一般キャスター金具仕上ユニクロメッキストッパーなし取付ピッチA×B(mm)94×94プレート寸法X×Y(mm)118×118取付穴径P(Φmm)8.5キャスタータイプアジャスター付キャスターアジャスターベース径(Φmm)48車輪タイプ単輪内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
材質(車輪)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35198834TOH-50U-AJ50150(アジャスター部/450)118×11894×9470ウレタン
オープン
10,980
12,078(税込)
8日以内出荷
35198843TOH-65U-AJ65250(アジャスター部/500)118×11894×9487ウレタン
オープン
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
35198852TOH-50N-AJ50350(アジャスター部/450)118×11894×9470ナイロン
オープン
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
35198861TOH-65N-AJ65450(アジャスター部/500)118×11894×9487ナイロン
オープン
18,980
20,878(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする