ナンシン
プレート式 自在、ウレタン(B入り)車
(1件のレビュー)
軽荷重・一般用キャスター
TM型とKM型は取付高が同じですから併用できます。
材質(車輪)
ウレタン(ベアリング入り)
種別
一般キャスター
形状
自在車
荷重種別
軽荷重
車輪幅(mm)
27
金具仕上
クロームメッキ
ストッパー
なし
取付穴径P(Φmm)
8.8
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35199001
TM-100NTB
100
70
70×58
55×42(54×44)
122
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
返品不可
35198992
TM-75NTB
75
60
70×58
55×42(54×44)
93
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください