ナンシン
プレート式 自在、エラストマー車
軽荷重・一般用キャスター
TM型とKM型は取付高が同じですから併用できます。
材質(車輪)
エラストマー
種別
一般キャスター
形状
自在車
荷重種別
軽荷重
車輪幅(mm)
27
金具仕上
クロームメッキ
ストッパー
なし
取付高H(mm)
122
偏心E(mm)
32
プレート寸法X×Y(mm)
70×58
始動力(daN)
10.8
旋回始動力(daN)
25.2
車輪径D(Φmm)
100
取付穴径P(Φmm)
8.8
取付ピッチA×B(A'×B')(mm)
55×42(54×44)
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35199017
TM-100TP
100
60
70×58
55×42(54×44)
122
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください