ナンシン
アングル式、ゴム車
(1件のレビュー)
アングル式キャスター
種別
一般キャスター
寸法d(mm)
9
キャスタータイプ
アングル式自在車キャスター
内容量
1個
注意
※75mmはアングル形状が多少異なります。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
車輪径D(Φmm)
材質(車輪)
ストッパー
許容荷重(daN)
車輪タイプ
車輪幅(mm)
金具仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35199324
AN-50RM
50
-
ゴム
なし
35
単輪
20
ユニクロメッキ
オープン
¥
559
¥
615
(税込)
当日出荷
35199333
AN-75EM
-
75
ゴム
なし
60
単輪
-
クロームメッキ
オープン
取扱い終了
35199342
AN-75MM
75
-
ゴム
なし
55
単輪
20
クロームメッキ
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください