ナンシン
プレート式 双輪、ナイロン車
双輪デザインキャスター
材質(車輪)
ナイロン
種別
デザインキャスター
ストッパー
なし
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
双輪
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35199464
UTW-40P
39
30
38×38
25.4×25.4
50
オープン
¥
259
¥
285
(税込)
8日以内出荷
35199473
UTW-60P
60
100
-
40Φ(3点止め)
77
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください