ナンシン
フットマスター 衝撃吸収キャスター、ウレタン車
衝撃吸収キャスター
材質(車輪)
アルミホイールウレタン車(ベアリング入り)
種別
衝撃吸収キャスター
材質
(ブレーキペダル)ナイロン
金具仕上
アルミダイカスト
特性
衝撃吸収
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
注意
※衝撃吸収キャスターの荷重表示は許容荷重ではありません。衝撃吸収効果のある範囲を表しています。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35199543
GDS-100B-70-SF
100
-
73×73
58×58
160~136
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
6日以内出荷
35199552
GDS-130B-70-SF
130
-
95×95
70×70
198~168
オープン
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
8日以内出荷
35199561
GDS-200B-75-SF
200
-
95×95
70×70
270~235
オープン
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
8日以内出荷
35199577
GDS-100A-70-RF
100
-
73×73
58×58
160~136
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
6日以内出荷
35199586
GDS-130A-70-RF
130
-
95×95
70×70
198~168
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
8日以内出荷
35199595
GDS-200A-75-SF
200
25~170[25~173]
95×95
70×70
270~235
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください