曜日別特売

ねじ込み式ストッパー付、ウレタン車

ねじ込み式ストッパー付、ウレタン車 - ナンシンねじ込み式ストッパー付、ウレタン車 - ナンシン

ネジ込み式キャスター
ストッパーは車輪の回転を止めるストッパーです。

金具仕上ユニクロメッキストッパーシングルストッパー軸長L(mm)40キャスタータイプねじ込み式自在車キャスター車輪タイプ単輪内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
ねじ径
軸長(mm)
取付高(mm)
材質(車輪)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35199771SSC-100NB S-2100120M20×P2.540134ナイロン(白・ベアリング入り)
オープン
4,498
4,948(税込)
8日以内出荷
35199787SSC-125NBN S-2125150M20×P2.540168ナイロン(白・ベアリング入り)
オープン
5,598
6,158(税込)
8日以内出荷
45333215SSC-100GNU S-2100120M20×P2.540134ウレタン(ベアリング入り)
オープン
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
45333224SSC-125GNU S-2125150M20×P2.540168ウレタン(ベアリング入り)
オープン
6,198
6,818(税込)
7日以内出荷
45333242SSC-150GNU S-2150160M20×P2.540194ウレタン(ベアリング入り)
オープン
6,698
7,368(税込)
7日以内出荷
35199744SSC-100NU S-2100120M20×P2.540134ウレタン(ベアリング入り)
オープン
取扱い終了
代替品有
35199753SSC-125NU S-2125150M20×P2.540168ウレタン(ベアリング入り)
オープン
取扱い終了
代替品有
35199762SSC-150NU S-2150160M20×P2.540194ウレタン(ベアリング入り)
オープン
取扱い終了
代替品有
35199796SSC-150NB S-2150160M20×P2.540194ナイロン(白・ベアリング入り)
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
35199744SSC-100NU S-245333215SSC-100GNU S-2SSC-100NU S-2 ねじ込み式ストッパー付、ウレタン車 ナンシン 45333215ねじ込み式ストッパー付、ウレタン車ナンシン1個
4,498
税込4,948
材質に違いがあります
35199753SSC-125NU S-245333224SSC-125GNU S-2SSC-125NU S-2 ねじ込み式ストッパー付、ウレタン車 ナンシン 45333224ねじ込み式ストッパー付、ウレタン車ナンシン1個
6,198
税込6,818
材質に違いがあります
35199762SSC-150NU S-245333242SSC-150GNU S-2SSC-150NU S-2 ねじ込み式ストッパー付、ウレタン車 ナンシン 45333242ねじ込み式ストッパー付、ウレタン車ナンシン1個
6,698
税込7,368
材質に違いがあります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする