ナンシン
ステンレスねじ込み式、ゴム車
ステンレス製ネジ込み式キャスター 軽荷重タイプ
材質(車輪)
ゴム
種別
ステンレスキャスター
形状
自在車
荷重種別
軽荷重
車輪幅(mm)
20
金具仕上
ステンレス(SUS304)
ストッパー
なし
キャスタータイプ
ねじ込み式キャスター
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
ねじ径
軸長(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35199805
SU-SR50RM
CADデータダウンロード
50
35
M12×P1.75
14
67
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
35199814
SU-SEL-65RL
CADデータダウンロード
65
35
M12×P1.75
14
85
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
35199823
SU-SEL-75RL
CADデータダウンロード
75
40
M12×P1.75
14
97
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください