ステンレスねじ込み式、ナイロン車

ステンレスねじ込み式、ナイロン車 - ナンシン

ステンレス製ネジ込み式キャスター

材質(車輪)ナイロン(白)種別ステンレスキャスター車輪幅(mm)25金具仕上ステンレス(SUS304)ストッパーなし軸長L(mm)25始動力(daN)6.83旋回始動力(daN)13.65キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
ねじ径
軸長(mm)
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35199945SU-SM-100NM10065M12×P1.7525123
オープン
6,698
7,368(税込)
6日以内出荷
35199936SU-SM-75NM7565M12×P1.752599
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする