ナンシン
ステンレスねじ込み式ストッパー付、ナイロン車
ステンレス製ネジ込み式キャスター
ストッパーは車輪の回転を止めるストッパーです。
材質(車輪)
ナイロン(白)
種別
ステンレスキャスター
形状
ストッパー付
車輪幅(mm)
25
金具仕上
ステンレス(SUS304)
ストッパー
シングルストッパー
軸長L(mm)
25
始動力(daN)
6.83
旋回始動力(daN)
13.65
キャスタータイプ
ねじ込み式キャスター
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
ねじ径
軸長(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35199997
SU-SM-100NM S-2
CADデータダウンロード
100
65
M12×P1.75
25
123
オープン
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
8日以内出荷
35199981
SU-SM-75NM S-2
CADデータダウンロード
75
65
M12×P1.75
25
99
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください